text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

BESS FITTERS CLAMPS SG 100M 1000-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Cod Articol K0435.000.100
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

Specificații

Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 140
Typ upínacího mechanismu Toggle
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 4950
HS kód 8205700000

Descriere

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Numerele articolelor

Cod Articol K0435.000.100
EAN 4008158007151
UBB 240180132682
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător SG100M
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.