text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Krokový vrták 843 4-20mm


843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm, 75 mmVysoce kvalitní stupňovité vrtáky Wera. Devět stupňů vrtání zvětšujících se o 2 mm pro materiál o maximální tloušťce 4,5 mm. Dodává se s lamačem hran pro plech o tloušťce 1 mm. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 1N703445
S lamačem hran Ano
Počet řezných nožů 9
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

S lamačem hran Ano
Počet řezných nožů 9
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Značka Wera
HS kód 82075060
Model 843
Type Step Drill

Popis

843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm, 75 mmVysoce kvalitní stupňovité vrtáky Wera. Devět stupňů vrtání zvětšujících se o 2 mm pro materiál o maximální tloušťce 4,5 mm. Dodává se s lamačem hran pro plech o tloušťce 1 mm. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05104672001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.