Zkoušečky napětí
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Zkoušečky napětí
7Z601495
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
Benning Voltage Tester 12-1000V 260mm Length
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z601495
Test spojitosti
Ne
Délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
15
Šířka čepele (mm)
2
Indikace napětí
LED
Vnitřní základní zatížení
Ano
Jednopólová indikace fáze
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Test spojitosti
Ne
Délka (mm)
260
Délka čepele (mm)
15
Šířka čepele (mm)
2
Indikace napětí
LED
Vnitřní základní zatížení
Ano
Jednopólová indikace fáze
Ano
Detekce napětí bez kontaktu
Ne
Podržení dat
Ne
Podsvícení LC-indikace
Ne
Ochrana testovacího přístroje
Ano
Blesk z měřicího bodu
Ne
Rozsah měření napětí (V)
12 - 1000
Indikace směru otáčení pole
Ano
Přepínatelná zátěž
Ano
Kategorie měřicího obvodu
CAT IV
Typ zkoušky
1-pólový
Měření odporu (Ohm)
0
Použitelné při srážkách
Ano
Rozsah měření odporu (kOhm)
['0', '0']
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z601495
UBB
500719081449
UNSPSC
41114621
Výrobní číslo položky
050261