text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 12-1000vac/dc


Objednací číslo 8C681853
Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Akustický
Funkce kapesní svítilny Ne
Délka (mm) 260
Délka čepele (mm) 15
Šířka čepele (mm) 2
Vnitřní základní zatížení Ano
Baleno po 1

Specifikace

Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Akustický
Funkce kapesní svítilny Ne
Délka (mm) 260
Délka čepele (mm) 15
Šířka čepele (mm) 2
Vnitřní základní zatížení Ano
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ano
Blesk z měřicího bodu Ano
Pevné rušivé napětí >50 V AC/DC Ano
Rozsah měření napětí (V) ['12', '1000']
Indikace směru otáčení pole Ano
Přepínatelná zátěž Ano
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ano
Rozsah měření odporu (kOhm) ['0', '0']

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C681853
UBB 500719081852
UNSPSC 41114509
Výrobní číslo položky 050262
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.