text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben voltage/cont.tester 1-1000vac


DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V eve

Objednací číslo 4B983685
Napájení S baterií i bez
Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Optika/akustická
Funkce kapesní svítilny Ne
Délka (mm) 260
Baleno po 1

Specifikace

Napájení S baterií i bez
Test spojitosti Ano
Indikace kontinuity Optika/akustická
Funkce kapesní svítilny Ne
Délka (mm) 260
Délka čepele (mm) 15
Šířka čepele (mm) 2
Indikace napětí LED/LCD
Vnitřní základní zatížení Ano
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ano
Ochrana testovacího přístroje Ano
Blesk z měřicího bodu Ano
Pevné rušivé napětí >50 V AC/DC Ano
Rozsah měření napětí (V) ['1', '1000']
Indikace směru otáčení pole Ano
Přepínatelná zátěž Ano
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Typ zkoušky 2-pólový
Měření odporu (Ohm) 100
Použitelné při srážkách Ano
Rozsah měření odporu (kOhm) ['01', '300']

Popis

DUSPOL digital. Digital true RMS voltage tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), photovoltaic/wind power systems and hybrid vehicle technology. Test type 2-pole. Backlighting of the LC display. Voltage display LED/LCD. Voltage measuring range 1 V - 1000 V AC/ 1200 V DC. Voltage display from 50 V even with empty batteries. True RMS measurement method True RMS. Rotating field direction display yes, green LED. Continuity test yes. Continuity indicator visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Resistance measuring range 0.1 kOhm - 300 kOhm LCD. Resistance measurement 100 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 1000 Hz LCD. Diode test yes, LCD. Polarity display yes, LCD. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED flashing. Direct display without push-button actuation, high-impedance test. Load connection via push-button, low-resistance test. Deliberate tripping of the RCD/FI circuit breaker. Vibration alarm in the test handle. Measuring point lighting yes. Internal base load yes. Load can be switched on yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 65 dustproof, protected against water jets. Robust housing design with rubberised grip surface. Tested and approved in accordance with DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 260 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B983685
UBB 500719081936
UNSPSC 41114509
Výrobní číslo položky 050263
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.