text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben rotat.field/phase check 200-1000vac


TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug

Objednací číslo 9V495375
Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 153
Délka čepele (mm) 12
Šířka čepele (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Napájení -
Test spojitosti Ne
Délka (mm) 153
Délka čepele (mm) 12
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ano
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ano
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) ['200', '1000']
Indikace směru otáčení pole Ano
Přepínatelná zátěž Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Typ zkoušky 1-pólový
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ano
Rozsah měření odporu (kOhm) ['0', '0']

Popis

TRITEST easy. Non-contact phase tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting). Test type 1-pole. Phase sequence indicator yes, green/red LED. Phase sequence test in three-phase systems, green/red LED test probe for right/left phase sequence. Single-pole phase display yes, red LED/buzzer. Phase test on plug-in and junction boxes, red LED test probe/buzzer. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red/green test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage level. ON/OFF switch with automatic switch-off. AUTO Power OFF after 5 min. Other voltage display. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation yes, protection class IP 53 dust-proof, splash-proof. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 153 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pin clip.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V495375
UBB 500719080946
UNSPSC 41114621
Výrobní číslo položky 020051
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.