text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben multimeter p3 3 0


Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max.

Objednací číslo 8C392701
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ano
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Analogový sloupcový displej Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 0
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 0
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření teploty (°C) 0
Nejnižší rozlišení teploty Jiný
Max. rozsah měření kapacity (µF) 100
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 5000
Nejnižší rozlišení, frekvence 0.001 Hz
Analogové zobrazení sloupcového grafu analogové/logaritmické Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 300
S podsvícením displeje Ne

Popis

Benning MM P3 digital multimeter. Pocket-sized, only 130 g and 132 x 86 x 19 mm (including leather case). Digital display. 3 5/6-digit LCD display (5000 dots). Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.0001 µF. Max. Capacitance measuring range 100 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.001 Hz. Max. Frequency measuring range 5000 kHz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test yes. Continuity test (50 Ohm)/ diode test (1.1 mA). Manual/automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes leather case, 2 x 1.5 V LR44 battery, permanently connected test leads.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C392701
UBB 500719081027
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 044084
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.