text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben multimeter 2-2 0.1 mv-1000 v


BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct cur

Objednací číslo 3J683608
Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ano
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ano
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Analogový sloupcový displej Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.01 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.01 mV
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 1000
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 1000
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 10
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 60
Uložení maximální hodnoty Ano
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Uložení min. hodnoty Ano
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ano
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Stupeň krytí (IP) IP40
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření teploty (°C) 0
Nejnižší rozlišení teploty Jiný
Max. rozsah měření kapacity (µF) 10000
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 50
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Analogové zobrazení sloupcového grafu analogové/logaritmické Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 300
S podsvícením displeje Ano

Popis

BENNING MM 2-2 True RMS digital multimeter for industry, service and the electrical trade. Digital display. 4-digit LCD display (6,000 dots). Backlight of the LC display. Lowest resolution DC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.01 mV. Max. Voltage measuring range AC 1000 V. Lowest resolution direct current 1 mA. Max. Current measuring range DC 10 A. Minimum resolution alternating current 1 mA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 60 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.01 nF. Max. Capacitance measuring range 10000 µF. Lowest resolution frequency 10 Hz. Max. Frequency measuring range 1 kHz. Continuity test (< 30 ? - 480 ?)/ diode test (3.0 V). True RMS measurement method True RMS. Ergonomic housing with large display and illumination. Robust rubber protective frame for increased grip and shock resistance. Optical and acoustic socket control (A range) with warning to protect against incorrect conditions (fuse protection). Volt sensor for non-contact and single-pole phase and cable break testing (2 sensitivities) (LCD/buzzer). Fast continuity/diode test (optical/acoustic). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Data HOLD instantaneous value memory. Measured value memory. Maximum value memory MAX. Minimum value memory MIN. Average value memory AVG. Relative value measurement REL. Measuring circuit category CAT IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category CAT III. max. voltage Voltage measuring circuit category 600 V. Includes silicone test leads with gold-plated 2 mm and 4 mm measuring tip (screw-on), rubber protective frame, bag, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 batteries, 11 A fuse (10218772).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J683608
EAN 4014651446922
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 044692
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.