text.skipToContent text.skipToNavigation

BENNING ben medapter passive examination ma3


Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rota

Objednací číslo 4V168103
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Materiál izolační materiál Jiný
Kategorie měřicího obvodu Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Materiál izolační materiál Jiný
Kategorie měřicího obvodu Jiný
S pouzdrem/taškou Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Typ vstupu konektoru Jiný
Typ výstupu konektoru Jiný
Typ adaptéru Elektrický

Popis

Benning MA 3 measuring adapter 16 A + 32 A CEE 5-pole, 16 A CEE 3-pole. For testing CEE extension cables and passive testing of 1-phase/ 3-phase consumers (electrical devices). In conjunction with the appliance testers, enables testing of RPE, RISO, IPE/IBER using the replacement method and functional testing (cable break, short circuit) as well as rotary field testing of CEE extension cables. Other plug-in technology. Insulation material other. Measuring circuit category other.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V168103
EAN 4014651441590
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 044159
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.