text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben measurement/temperature sun 2


Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-2

Objednací číslo 2F702343
Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Grafický
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozsah měření odporu ochranného uzemnění (Ohm) ['0', '0']
Rozhraní Ano
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Grafický
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['0', '0']
Rozsah měření odporu ochranného uzemnění (Ohm) ['0', '0']
Rozhraní Ano
Měření výkonu Ne
Připojení tiskárny Ne
Měření odběrového proudu Ne
Indikace mezní hodnoty Ne
Automatická zkušební sekvence Ne
Připojení pro externí měřicí adaptér Ne
Zkoušení rozšiřujících vodičů Ne
Proud ochranného vodiče Ne
Kontaktní proud Ne
Měření napětí Ne
Integrovaná tiskárna Ne
Typ rozhraní USB-A
Vhodné pro použití poučenou osobou Ano
Aktivní testování Ne
Pasivní testování Ne
Alternativní metoda Ne
Metoda diferenčního proudu Ne
Přímá metoda Ne

Popis

Benning SUN 2 Suitable for solar technicians for initial commissioning, repeat testing, troubleshooting, efficiency checks, photovoltaic experts and service and maintenance teams. Irradiation and temperature measuring device. Ideal for planning and supporting the commissioning and repeat testing of grid-connected PV systems in accordance with VDE 0126-23, DIN EN 62446 and for testing solar thermal systems. Graphical display. Measurements: Solar irradiation/irradiance in W/m2. PV module and ambient temperature. Digital compass to determine the compass direction. Inclinometer to determine the roof/module inclination. Special features: Calibrated photovoltaic reference cell for precise measurement of solar irradiance. 2-channel temperature sensor for PV module and ambient temperature. Data logger with real-time clock and adjustable measuring interval, 11 min. to 60 min., for storing 5000 data records, such as irradiance, module/ambient temperature and date/time stamp. Wireless connection, WirelessSunLink, approx. 30 m range outdoors, to optional PV installation testers. USB-A interface version. Download software for test report generation in MS Excel. Including bag, rubber protective frame, module and ambient temperature sensor, 2 x 1.5 V Mignon AA LR6 batteries, USB cable, download software.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F702343
EAN 4014651504202
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 050420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.