text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben measur.line set m2


Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. vo

Objednací číslo 4C077011
Typ příslušenství/komponentů Měřící kabel
Sada provedení Ano
Technika zapojení do zásuvky 4 mm
Proudová zatížitelnost (A) 10
Materiál izolační materiál Silikon
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Měřící kabel
Sada provedení Ano
Technika zapojení do zásuvky 4 mm
Proudová zatížitelnost (A) 10
Materiál izolační materiál Silikon
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
S pouzdrem/taškou Ne
Max. pracovní napětí (V) 1000
Příslušenství Ano
Díl Ne

Popis

Safety test leads with 2 mm measuring tip diameter. Plug-in technology 4 mm safety plug-in technology. 2-part, red/black. Consisting of: Test leads yes. Current carrying capacity 10 A, insulating material silicone. Length 1.40 m. Measuring circuit category Cat IV, Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III, max. voltage measuring circuit category Voltage measuring circuit category 1000 V. With protective caps. Measuring circuit category Cat II, Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Without protective caps.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C077011
UBB 500719080789
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 044146
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.