text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben isol/resist device 300 ko-20 go


Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Volta

Objednací číslo 5S067353
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['03', '20000']
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ne
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Analogový sloupcový displej Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ne
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 10 mV
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 10 mV
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
S měřením vodivosti Ne
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 0
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 0
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 6
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ano
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ano
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ano
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ano
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ano
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Maximální rozsah měření teploty (°C) 0
Nejnižší rozlišení teploty Jiný
Max. rozsah měření kapacity (µF) 0
Nejnižší rozlišení, kapacita Jiný
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 0
Nejnižší rozlišení, frekvence Jiný
Analogové zobrazení sloupcového grafu analogové/logaritmické Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ano
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ano

Popis

Benning IT 100 insulation and resistance tester. For insulation and low-resistance measurements on electrical systems, devices, cables, motors and generators. Digital display. Multiple display. With screen backlighting. Measurements: Lowest resolution DC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 10 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 0.6 MOhm. Insulation resistance measuring range 0.3 MOhm - 20000 MOhm. Nominal test voltage 50 V. Nominal test voltage 100 V. Nominal test voltage 250 V. Nominal test voltage 500 V. Nominal test voltage 1000 V. Low-resistance measurement up to 40 Ohm. Resistance measurement with 200 mA test current for testing protective conductor connections. Polarisation index (PI). Dielectric absorption rate (DAR). Special features: Red LED for test/external voltage, no test start possible when external voltage is present, zero adjustment of the test leads up to 2 ?, lock function for continuous insulation and low-resistance measurement, display illumination can be set to temporary or permanent, automatic saving of the last measurement function (V AC/ V DC, resistance / continuity test), continuity test with acoustic signal, self-test of the internal fuse. Automatic measuring range selection. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, test leads, crocodile clips, rubber protection frame, 4 x 1.5 V Mignon/ AA/ LR6 battery, fuse 0.315 A (757213)

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S067353
EAN 4014651441071
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 044107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.