text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENNING ben electricity tong 5-1 0.9 a-600 a


Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance

Objednací číslo 5L587772
Typ proudu AC/DC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['09', '600']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['09', '600']
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC/DC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['09', '600']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['09', '600']
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 35
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ano
Měření výkonu Ne
Měření unikajícího proudu Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem Ne
Provedení jako adaptér pro připojení k multimetru Ne
Měření horního oblouku Ne
Měření napětí, střídavý proud Ano
Měření napětí, DC Ano
Analogový sloupcový displej Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ano

Popis

Benning CM 5-1 True RMS digital current clamp multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.9 A - 600 A. Current measuring range/AC 0.9 A - 600 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 1.3 V - 750 V. Voltage measurement/DC 0.7 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 10000 Ohm. Frequency measurement 1 Hz - 400 Hz. Frequency measurement yes. Continuity test/diode test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Safe and simple operation. Automatic measuring function and measuring range setting. No incorrect measurements due to incorrect measuring range selection. Fast response time due to 5 samples per second. Voltage measurement with low input impedance (LoZi). Good grip due to rubberised housing shells. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 35 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes case, 9 V block LR61 battery, test leads.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L587772
EAN 4014651440661
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 044066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.