text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENN VOLT TESTER MM P3 MULTI

Objednací číslo Y0041.000.035
Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 600
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Max. rozsah měření kapacity (µF) 100
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 5000
Nejnižší rozlišení, frekvence 0.001 Hz
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 300
Značka Benning

Čísla materiálu

Objednací číslo Y0041.000.035
EAN 4014650440846
UBB 500504369926
UNSPSC 41113661
Výrobní číslo položky 044084
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.