text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER MM 1-2 MULTI

Objednací číslo Y0041.000.065
Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuální/automatické
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
Podržení dat Ano
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 750
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 1000
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 10
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 20
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ano
Max. rozsah měření kapacity (µF) 2000
Nejnižší rozlišení, kapacita Jiný
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 20000
Nejnižší rozlišení, frekvence 1 Hz
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
Značka Benning

Čísla materiálu

Objednací číslo Y0041.000.065
EAN 4014650440822
UBB 500625638415
UNSPSC 41113661
Výrobní číslo položky 044082
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.