text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN VOLT TESTER CM 1-2 MULTI


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Objednací číslo Y0041.000.070
Typ proudu AC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuál
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['01', '400']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['0', '0']
Baleno po 1

Specifikace

Typ proudu AC
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Manuál
Rozsah měření proudu, střídavý proud (A) ['01', '400']
Rozsah měření proudu, DC (A) ['0', '0']
Rozsah měření odporu Ano
Otevření čelistí (mm) 30
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ano
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
Měření výkonu Ne
Měření unikajícího proudu Ne
Měření v kabelech s přívodním a zpětným vodičem Ne
Provedení jako adaptér pro připojení k multimetru Ne
Měření horního oblouku Ne
Měření napětí, střídavý proud Ano
Měření napětí, DC Ano
Analogový sloupcový displej Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Kategorie měřicího obvodu CAT III
Stupeň krytí (IP) IP30
Měření teploty Ne
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
S podsvícením displeje Ne
Značka Benning
Váha kusu (g) 480
Komoditní kód 90303370

Popis

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Čísla materiálu

Objednací číslo Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
Výrobní číslo položky 044062
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.