text.skipToContent text.skipToNavigation

BENN DIGITAL MULTIMETER RED MM 6-2

Artikelnummer 7A672335
Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano

Specificaties

Paměť naměřených hodnot Ano
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ano
Test spojitosti Ano
Měření kapacity Ano
Měření frekvence Ano
Podržení dat Ano
Zkouška odporu / zkouška diod Ano
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí 0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor 0.1 Ohm
Maximální rozsah měření napětí, AC (V) 1000
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V) 1000
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A) 10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A) 10
Max. rozsah měření odporu (MOhm) 40
Kategorie měřicího obvodu CAT IV
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ano
Paměť špičkových hodnot Ano
Max. rozsah měření kapacity (µF) 10000
Nejnižší rozlišení, kapacita Jiný
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 100
Nejnižší rozlišení, frekvence 0.01 Hz
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V) 600
Značka Benning
Type Digital Multimeter

Artikelnummers

Artikelnummer 7A672335
EAN 4014651440876
UBB 500680501730
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 044087
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.