text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

BENN ACCESSOIRIES TEMP PROBE - 044121


Temperature sensor. Version Temperature sensor for gases/liquids. With supply cable yes. K-type insertion sensor (V4A tube) for soft-plastic media, liquids, gases and air. Temperature measuring range: - 196 °C - + 800 °C.

Objednací číslo Y0042.000.050
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Proudová zatížitelnost (A) 0
Materiál izolační materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Sada provedení Ne
Technika zapojení do zásuvky Jiný
Proudová zatížitelnost (A) 0
Materiál izolační materiál Jiný
Kategorie měřicího obvodu Jiný
S pouzdrem/taškou Ne
Max. pracovní napětí (V) 0
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Benning

Popis

Temperature sensor. Version Temperature sensor for gases/liquids. With supply cable yes. K-type insertion sensor (V4A tube) for soft-plastic media, liquids, gases and air. Temperature measuring range: - 196 °C - + 800 °C.

Čísla materiálu

Objednací číslo Y0042.000.050
EAN 4014651441217
UBB 500511949058
UNSPSC 41113630
Výrobní číslo položky 044121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.