text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench grinder compact finishing disc FS-WL dm152xW25.4x25.4mm 6 super fine non-w

Objednací číslo 2F288035
Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr kotouče (mm) 152
Granulace 6
Vhodné pro plastové trubky Ano

Specifikace

Použití Broušení
Maximální počet otáček (1/min) 6000
Průměr kotouče (mm) 152
Granulace 6
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Jiný
Netkaná textilie - jemnost Jiný
Značka 3M
Model Scotch Brite
Type 7000028494

Popis

Scotch-Brite™ dokončovací kotouč je vyroben s použitím brusiva z karbidu křemíku. Naše dokončovací kotouče mají konvexní konstrukci a kombinaci minerálních tříd a měkké hustoty, takže jsou vhodné pro finální dokončovací aplikace. pro dokončovací práce, leštění, smíchání nebo odstraňování otřepů použijte Scotch-Brite™ dokončovací kotouč. Naše dokončovací kotouče mají konvolutovou konstrukci a kombinaci minerálních tříd a měkké hustoty, takže jsou vhodné pro finální dokončovací aplikace, kde je vyžadován vysoký stupeň přizpůsobivosti a menší hustota.Jejich konvolutová konstrukce zajišťuje vyvážený, hladký chod a mírná agresivita a menší hustota přináší kontrolované opotřebení pro konzistentní výsledky po celou dobu životnosti kotouče.Otevřená netkaná síť je chladná a snižuje dopad na materiály citlivé na teplo.Scotch-Brite dokončovací kotouče umožňují čištění a finální dokončování nerezové oceli, hliníku, mosazi, mědi a dalších kovů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F288035
UBB 500679201110
UNSPSC 31191600
Výrobní číslo položky 18772
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.