Magnetické vrtačky
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
Frézování
Frézy
1P285587
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
Bench drill DQ 20 V 16 (S235JR) mm MK 2 450–2,500 min-¹ OPTI-DRILL
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P285587
Napětí (V)
230
Délka převisu (mm)
581
Celková výška (mm)
957
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
16 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
2500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Délka převisu (mm)
581
Celková výška (mm)
957
Jmenovitá spotřeba energie (W)
750
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
16 - 16
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
16
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
2500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
450 - 2500
Značka
Opti-drill
Type
DQ 20 V
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P285587
EAN
4030635043901
UBB
500581160834
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
8000804766