Magnetické vrtačky
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
Frézování
Frézy
1M006867
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
Bench drill DQ 18 15.9 (S235JR) mm MK2 600–2,400 min-¹ OPTI-DRILL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M006867
Napětí (V)
230
Délka převisu (mm)
568
Celková výška (mm)
849
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
15.9 - 15.9
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
15.9
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
2400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Délka převisu (mm)
568
Celková výška (mm)
849
Jmenovitá spotřeba energie (W)
450
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
15.9 - 15.9
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
15.9
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
2400
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
600 - 2400
Type
DQ 18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M006867
EAN
4030635042348
UBB
500581099305
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000894171