text.skipToContent text.skipToNavigation

Bench drill DQ 14 13 (S235JR) mm B16 700–2,500 min-¹ OPTI-DRILL


Objednací číslo 7D054667
Napětí (V) 230
Délka převisu (mm) 472
Celková výška (mm) 634
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 2500
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Délka převisu (mm) 472
Celková výška (mm) 634
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 2500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 700 - 2500
Značka Opti-drill
Komoditní kód 84592900
Type DQ 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D054667
EAN 4030635042331
UBB 500583077739
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 4000894170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.