text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
9V391436
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 3.8-25mm 3 Cutting Edge 10mm Shank HSS 67mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V391436
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
67
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
25 - 25
Značka
Beck
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
67
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
25 - 25
Značka
Beck
HS kód
82079091
Type
Countersink with Clamping Surface
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V391436
UBB
500719080375
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
30881880