Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2A664208
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 3.5-20.5mm 3 Cutting Edge 10mm Shank HSS 63mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A664208
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Beck
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A664208
UBB
500719080292
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
30881878