Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
0N851202
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 2.5-10.4mm 3 Cutting Edge 6mm Shank HSS 50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0N851202
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Značka
Beck
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Značka
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0N851202
UBB
500719079971
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
30881872