Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
0E419042
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
Beck B054207 Countersink with Clamping Surface 90° 1.5-6.3mm 3 Cutting Edge 5mm Shank HSS 45mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E419042
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
45
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Beck
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
5
Délka (mm)
45
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
6.3 - 6.3
Značka
Beck
Type
Countersink with Clamping Surface
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E419042
UBB
500719079716
UNSPSC
27112812
Výrobní číslo položky
30881868