Nářadí a příslušenství baterií
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
Hydraulika
Hydraulické hadice a navijáky
3W489868
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
Battery charger BATIUM 15-12 6 / 12 V effective: 11 / arithmetical: 7-10-15 A GYS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3W489868
Šířka
360
Výška
140
Hloubka
210
Kvalita baterie
Jiný
Max. nabíjecí proud (A)
11
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V)
6
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 2 (V)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
360
Výška
140
Hloubka
210
Kvalita baterie
Jiný
Max. nabíjecí proud (A)
11
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V)
6
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 2 (V)
12
Vstupní připojení
Jiný
Vhodné pro startovací baterie
Ano
Vhodné pro průmyslové baterie
Ne
Výstupní připojení
Krokodýlí spona
Počet výstupních připojení
1
Doporučená kapacita baterie (Ah)
35 - 225
Jmenovité vstupní napětí 1 (V)
230
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W489868
EAN
3154020024519
UBB
500581937447
UNSPSC
26111704
Výrobní číslo položky
4000896877