text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Battery cell maxE 8.4 V 200 mAh 9 V E-block HR9V 1 1 pc./blister ANSMANN


Objednací číslo 5A799037
Jmenovité napětí (V) 8.4
Šířka 17.5
Design Nikl-metal hydrid
Označení velikosti Blok
Kapacita (mAh) 200
Další údaje Jiný
Plastový kryt Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 8.4
Šířka 17.5
Design Nikl-metal hydrid
Označení velikosti Blok
Kapacita (mAh) 200
Další údaje Jiný
Plastový kryt Ne
Délka (mm) 26.5
Vhodné pro aplikace EX Ne
Okolní teplota (°C) -20 - 50
Vhodné pro rychlonabíječku Ano
Výška včetně pólu (mm) 48.5
Akumulátor Ne
Počet buněk 1
Značka Ansmann
HS kód 85075000
Model maxE

Čísla materiálu

Objednací číslo 5A799037
EAN 4013674353422
UBB 500582336805
UNSPSC 26111701
Výrobní číslo položky 5035342
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.