text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Battery cell maxE 1.2 V 4500 mAh R14-C-Baby HR14 2 2 pc./blister ANSMANN


Objednací číslo 3U329045
Jmenovité napětí (V) 1.2
Design Nikl-metal hydrid
Označení velikosti Baby
Kapacita (mAh) 4500
Průměr 25.6
Označení IEC HR14
Další údaje C
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 1.2
Design Nikl-metal hydrid
Označení velikosti Baby
Kapacita (mAh) 4500
Průměr 25.6
Označení IEC HR14
Další údaje C
Plastový kryt Ne
Vhodné pro aplikace EX Ne
Okolní teplota (°C) -20 - 50
Vhodné pro rychlonabíječku Ano
Výška včetně pólu (mm) 50
Akumulátor Ne
Počet buněk 2
Značka Ansmann
HS kód 85075000
Model maxE

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U329045
EAN 4013674353521
UBB 500581892055
UNSPSC 26111701
Výrobní číslo položky 5035352
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.