My Favorites
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
Správa baterií
Baterie
3O811823
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
Battery 1.5 V D-AM1-Mono 16000 mAh LR20 4920 2 pc./blister ANSMANN
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3O811823
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Označení velikosti
Mono
Kapacita (mAh)
16000
Průměr
33.2
Označení IEC
LR 20
Další údaje
D/AM 1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Označení velikosti
Mono
Kapacita (mAh)
16000
Průměr
33.2
Označení IEC
LR 20
Další údaje
D/AM 1
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
61.5
Počet buněk
2
Značka
Ansmann
Komoditní kód
85061011
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O811823
EAN
4013674007493
UBB
500581860375
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
1514-0000