2021-2024
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
Správa baterií
Baterie
7D669267
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
Battery 1.5 V C-AM2-Baby 7000 mAh LR14 4914 2 pc./blister ANSMANN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7D669267
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Označení velikosti
Baby
Kapacita (mAh)
7000
Průměr
26.2
Označení IEC
LR 14
Další údaje
C/AM 2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Označení velikosti
Baby
Kapacita (mAh)
7000
Průměr
26.2
Označení IEC
LR 14
Další údaje
C/AM 2
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
50
Počet buněk
2
Značka
Ansmann
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D669267
EAN
4013674007486
UBB
500583070627
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
1513-0000