Varta
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
Správa baterií
Baterie
4D294625
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
Baterie VARTA 1,55 V 155 MAH
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4D294625
Jmenovité napětí (V)
1.55
Design
Oxid stříbrný
Hmotnost
2.33
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
125
Průměr
11.6
Označení IEC
SR 44
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.55
Design
Oxid stříbrný
Hmotnost
2.33
Označení velikosti
Tlačítková buňka
Kapacita (mAh)
125
Průměr
11.6
Označení IEC
SR 44
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
5.4
Počet buněk
1
Značka
Varta
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4D294625
UBB
500719239450
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
04176 101 401