text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Značkovací jehlový pilník 313 2-313-16-0-0


Použití: Pro jemné pilování a leštění. Používány rytci, jemnými mechaniky, nástrojaři, hodináři a zlatníky. Tvar: Tvar je stejný jako u běžného půlkulatého jehlového pilníku 304. Plochy se sbíhají do špičky. Na radiusu dvojitý sek, plochá strana hladká. Průmyslové balení bez rukojeti. Sek: 0 = Polohrubý, 2 = Jemný, 4 = Velmi jemný  

Objednací číslo S5349.313.160
Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.8
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Půlkulatý
Celková délka (mm) 160
Délka čepele (mm) 160
Šířka čepele (mm) 5.6
Výška čepele (mm) 1.8
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 0
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5349.313.160
EAN 7311518191177
UBB 400135816793
UNSPSC 27111925
Výrobní číslo položky 2-313-16-0-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.