Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5324.187.112
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
Bahco Workshop soubor 187 4-187-45-2-0 EXDUN
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5324.187.112
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
112
Délka čepele (mm)
112
Šířka čepele (mm)
6
Výška čepele (mm)
6
Tvar řezu
Single-Cut
Počet řezů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
112
Délka čepele (mm)
112
Šířka čepele (mm)
6
Výška čepele (mm)
6
Tvar řezu
Single-Cut
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
15
Komoditní kód
8203100000
Type
Extra Slim Triangular Taper Saw File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5324.187.112
EAN
7311518021276
UBB
400135503938
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
4-187-45-2-0