Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5319.002.200
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
Bahco Workshop file 320 1-320-08-2-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5319.002.200
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
200
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar řezu
Single-Cut
Počet řezů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Celková délka (mm)
200
Délka čepele (mm)
200
Šířka čepele (mm)
20
Výška čepele (mm)
5
Tvar řezu
Single-Cut
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
110
Komoditní kód
8203100000
Type
Diagonal File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5319.002.200
EAN
7311518191276
UBB
240135111757
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-320-08-2-0