Spirálové vrtáky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Spirálové vrtáky
2Y507250
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
Bahco Vrták HSS-R 1.00
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y507250
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Průměr (mm)
1 - 1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
34
Průměr vrtáku (mm)
1
Průměr šachty (mm)
1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Průměr (mm)
1 - 1
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Celkový počet nástrojů
2
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Počet vrtáků do oceli
2
Značka
Bahco
Type
Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y507250
EAN
7314150394210
UBB
500702502666
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4415-1.00