text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betonu Orange 4S 12 x 260mm


Referência 7I619605
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 210
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Embalado por 1

Especificações

Celková délka (mm) 260
Průměr vrtáku (mm) 12
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 210
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
HS kód 82075030000
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 7I619605
EAN 7314150386543
UBB 500702446658
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4651-12-260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.