text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betonu Orange 4S 10 x 210 mm


Article number 5D898214
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 150
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 5D898214
EAN 7314150386369
UBB 500702445098
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4651-10-210
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.