text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betonu Orange 2S 6 x 260 mm


Objednací číslo 7V630498
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 260
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Komoditní kód 82075030000
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V630498
EAN 7314150384969
UBB 500702442699
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4652-6-260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.