text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betonu Oranžový 8-120


Objednací číslo 0A523104
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 70
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 120
Průměr vrtáku (mm) 8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 70
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Cylindrický
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ano
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
HS kód 82075030000
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A523104
EAN 7314150383054
UBB 500702476846
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4641-8-120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.