text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vrták do betonu Oranžový 4S 10 x 160 mm


Objednací číslo 1G285664
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 100
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HM
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G285664
EAN 7314150386352
UBB 500702444836
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4651-10-160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.