text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vrták 9527CA 13


Objednací číslo S5044.130.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 300
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 13
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 300
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
Komoditní kód 82075060
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 9527-13-CA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.