text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vrták 9526 26


Spirálový vrták pro vrtání dřeva Část stopky je šestihranná pro pevné upnutí ve sklíčidle elektrické vrtačky. Další 15 mm dlouhá část se čtyřhrannem pro manuální použití Spirála typu Levin Lakováno pro ochranu proti korozi Velikosti 6 až 38 mm

Objednací číslo S5040.260.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 210
Průměr vrtáku (mm) 26
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Tvar dříku Jiný
Spirálový vrták Ano
Značka Bahco

Popis

Spirálový vrták do dřeva

Čísla materiálu

Objednací číslo S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 9526-26
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.