Nedtrain Oud
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Jehlové pilníky
S5340.303.161
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
Bahco Squared jehlový pilník 303 2-303-16-1-0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5340.303.161
Tvar
Čtyřhran
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
2.4
Výška čepele (mm)
2.4
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Čtyřhran
Celková délka (mm)
160
Délka čepele (mm)
160
Šířka čepele (mm)
2.4
Výška čepele (mm)
2.4
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
1
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
Komoditní kód
8203100000
Type
Square File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5340.303.161
EAN
7311518020576
UBB
400135810911
UNSPSC
27111925
Výrobní číslo položky
2-303-16-1-0