text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Nedtrain Oud
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pilníky & hoblíky
Pilníky & rašple
Dílenské pilníky
S5312.002.300
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
Bahco Trojúhelníkový pilník polosladký kus 1-170-12-2-0
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
S5312.002.300
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
300
Šířka čepele (mm)
19.5
Výška čepele (mm)
19.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Tři čtvercové
Celková délka (mm)
300
Délka čepele (mm)
300
Šířka čepele (mm)
19.5
Výška čepele (mm)
19.5
Tvar řezu
Dvojitý řez
Počet řezů
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
365
HS kód
8203100000
Type
Three Square File
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S5312.002.300
EAN
7311518020064
UBB
400135806638
UNSPSC
27111900
Výrobní číslo položky
1-170-12-2-0