text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trojúhelníkový pilník polosladký kus 1-170-08-2-2


Rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™ Použití: Pro odstraňování ostřin, pro pilování úhlů a vnitřních rohů. Zužující se plochy se hodí pro ploché pilování. Tvar: Rovnostranný trojúhelník, zužující se ke špičce. Plochy s dvojitým sekem. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Střední

Artikelnummer S5362.002.200
Tvar Tři čtvercové
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 15.5
Výška čepele (mm) 15.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Tvar Tři čtvercové
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 15.5
Výška čepele (mm) 15.5
Tvar řezu Dvojitý řez
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 200
Type ERGO Three Square File

Artikelnummers

Artikelnummer S5362.002.200
EAN 7311518003722
UBB 400135234575
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-170-08-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.