Zkoušečky napětí
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Zkoušečky napětí
L7150.035.042
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
Bahco Zkoušečka napětí 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
L7150.035.042
Test spojitosti
Ne
Délka (mm)
132
Délka čepele (mm)
42
Šířka čepele (mm)
3.5
Indikace napětí
Jiný
Vnitřní základní zatížení
Ne
Jednopólová indikace fáze
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Test spojitosti
Ne
Délka (mm)
132
Délka čepele (mm)
42
Šířka čepele (mm)
3.5
Indikace napětí
Jiný
Vnitřní základní zatížení
Ne
Jednopólová indikace fáze
Ano
Detekce napětí bez kontaktu
Ne
Podržení dat
Ne
Podsvícení LC-indikace
Ne
Ochrana testovacího přístroje
Ne
Blesk z měřicího bodu
Ne
Rozsah měření napětí (V)
150 - 250
Indikace směru otáčení pole
Ne
Přepínatelná zátěž
Ne
Typ zkoušky
1-pólový
Použitelné při srážkách
Ne
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
20
Komoditní kód
90303370
Type
Voltage Tester
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
L7150.035.042
EAN
7314151509163
UBB
203125014530
UNSPSC
41113676
Výrobní číslo položky
8045LVDE