text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Objednací číslo 0T310199
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 14
Ozubení Jiný
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T310199
EAN 4014855131693
UBB 500513224237
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 295654
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.