text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tříramenný stahovák 4528M-4


Stahovák: 3 ramenný - s vysokým výkonem Provedení: Galvanizováno Materiál: Speciální ocel Zvláště vhodné pro stahování kulových ložisek, řemenic, ozubených kol atd. Náhradní tělo 4528M1/B pro 4528M1 4528M2/B pro 4528M2 4528M345/B pro 4528M3, 4528M-4 a 4528M-5 4537K-4528MK: Náhradní rameno Náhradní vřeteno 4532-OAB/S pro 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S pro 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S pro 4528M3, 4528M4 a 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Objednací číslo L6495.000.004
Design Stahovák náboje kola
Počet háků 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 350 - 350
Značka Bahco
Váha kusu (g) 8200
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Počet háků 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) 350 - 350
Značka Bahco
Váha kusu (g) 8200
Type Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo L6495.000.004
EAN 7314151719210
UBB 203116053471
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 4528M4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.