text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco sekáč 425 40 mm


Rukojeť z červeného bukového dřeva, s kováním z niklované oceli na ochranu před rozpadnutím při úderu Čepele z vysoce kvalitní nástrojové oceli s taperovaným krkem Dláta mají plně zkosený vzorek, což znamená že strany čepelí jsou zkosené dolů asi do poloviny tloušťky čepele Nabroušeny a připraveny k použití Jedna zploštělá strana brání kutálení dláta po pracovním stole Vybaveno chráníčem špičky

Numero articolo S5422.400.001
Celková délka (mm) 140
Šířka dláta (mm) 40
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bahco
Váha kusu (g) 300
Confezionato per 1

Specifiche

Celková délka (mm) 140
Šířka dláta (mm) 40
Materiálová rukojeť Dřevo
Značka Bahco
Váha kusu (g) 300
Type Woodworking Chisel

Numeri di articolo

Numero articolo S5422.400.001
EAN 7311518017781
UBB 400130083431
UNSPSC 27111906
Nr articolo produttore  425-40
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.